monotaro Titanium Coated Diamond Disc

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Hole Diameter (phi mm)20 (attached ring 15)
Surface ProcessingTitanium coating
SpecificationPolishing / cutting
Grain Size#150
Thickness (mm)1.3
Outer Diameter (mm)100
Diamond Width (mm)20
Maximum Rotation Speed (rpm)15000
Outer Diameter d (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
To grind cutting grass cutting saws, grass cutting blades, scissors, sickles to cut PVC corrugated sheet, PVC pipe etc
Description
Titanium coating improves durability! Improves clogging prevention effect in correct slit direction!
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait