monotaro Dual Head Tire Chuck Air Rod Gauge (Alat Pengisi Angin Ban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Pricision (kPa)± 10 to 20
Measuring Range (kPa)80 to 1020
Surface ProcessingChrome-plated
Overall Length (mm)288
Minimum Scale Value (KPa)20
Material (pipe)Copper
Tip MaterialZinc alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To measure the tire pressure of automobiles, buses and trucks. Since it has both mouths, it can also be used for double tires.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan