monotaro End Brush Cylindrical with Steel Wire Shaft (Caulking Type) (Sikat Tangkai End Brush)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
Shaft Length (mm)22
Trim Length (mm)27
Cylinder Diameter (mm)16
Cylinder Length (mm)23
Maximum Rotation Speed (rpm)20000
Shaft Diameter (mm)6
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for narrow places that can not be polished with wheels, cup brushes, etc.. Deburring on the inner surface of the pipe.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan