monotaro Universal Ball Joint For Impact

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)65
Plug Angle (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Angled work can be done diagonally
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Pins and rings are not included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan