monotaro Cup Brush Twisted (Sikat Mangkok Kepang)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Screw DiameterM10 x P1.5
Compatible Materialssteel
MaterialSteel wire
Overall Height (mm)About 45
Pitch1.5
Screw Diameter (mm)10
Trim Length (mm)20
Metal Fittings Diameter (mm)60
Maximum Rotation Speed (rpm)12500
Outer Diameter d (mm)75
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a strong cupping brush for electric power tool 100 mm.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Worn wire may be scattered together with polishing scraps (burrs, welding dust etc.). Please wear safety glasses, protective mask, protective clothing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait