monotaro Half Round File Set

Rating:
60% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Materialbearing steel GCr15
TypeGroup
ShapeHalf round
Thickness (mm)3.5
File Length (mm)100
File Cut Roughnessmedium pitch
Overall Length (mm)215
Package Weight (g)272
RemarksUnit price for 1 set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a semi-round set commonly used. For polishing metal and so on.

Ulasan Produk