RIDGID Powered Soil Pipe Cutter

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Catalog Number42878
Capacity Nominal Pipe Size (inch)8
Capacity Nominal Pipe Size (mm)200
Dimensions (cm)45.72x20.32x7.62
Part ToolP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan