RIDGID Replacement Imager

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)90
Catalog Number37103
Dimensions (cm)26.67x20.32x2.54
Part ToolT
Size (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable with 17mm camera for industrial inspection camera.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan