RIDGID Receding Geared Threader

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Capacity Nominal Pipe Size (inch)2 1/2-4
Catalog Number36620
Capacity Nominal Pipe Size (mm)62-100
Dimensions (cm)36.32x36.32x38.1
Part ToolT
Size (inch)2 1/2-4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan