monotaro Gasket Sheet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
MaterialNon Asbestos Beater Sheet
Thickness (mm)1.0
Dimensions (mm)150 x 150
Heat Resistance Temperature (°C)-40 to 200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has high tensile strength and excellent durability. The stress relaxation rate is low, especially the stress relaxation rate at high temperature and high surface pressure is low.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Asbestos is not used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait