monotaro Woolbaf Phi 150 (Hard) (Bantalan Poles Wol)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Installation MethodMagic formula (buff pad of Φ 123)
Thickness (mm)Overall: About 27, only sponge part: About 20, hair length: About 6
TypeMiddle eyes
Inner Diameter (Ø mm)22
Outer Diameter d (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the shape is tapered, polishing can be done to the corner.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use for purposes other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan