monotaro Dual Head Tire Chuck Grip Type (Alat Pengisi Angin Ban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Valve TypeClosed type
Connection MethodHose connection Φ 8 mm (Nut can not be removed)
TypeDouble mouth, Normal head, Closed
Overall Length (mm)270
Compatible Hose Diameter (phi mm)8
ApplicationsFor passenger cars, trucks, buses

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
The nipple can not be removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan