monotaro Ceramic Abrasive Belt (Amplas Sabuk)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Compatible MaterialsStainless steel, titanium, Carbon steel, chromium alloy, nickel alloy, ordinary Steel etc.
Abrasive MaterialCeramic abrasive grain
Abrasive GrainCeramic abrasive grain
Base Materialcotton cloth
Belt Width (mm)10
Belt Length (mm)330
Dimensions (mm)10 x 330

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A resin cross belt of ceramic abrasive which boasts higher grinding power and durability than zirconia. Ceramic abrasive grains are excellent in impact resistance and abrasion resistance, have long life and cutting power. Especially for heavy grinding and cutting.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan