Panduit Kabel LAN Cat. 5E UTP

Sebelum PPN:
Rp49.000 - Rp75.000
Spesifikasi
Conductor GaugeStandard 24AWG
Performance LevelCategory 5E
Operating Temperature-10°C to 60°C
Cable ColorBlue
Termination End 1Modular Plug
Termination End 2Modular Plug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Netkey copper patch cord, category 5e, 1 meters, blue UTP cable.Application :- Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet), and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM, Token Ring 4/16, Voice over internet protocol (VoIP)P
Feature
100% performance tested, Patented tangle free latch, Identification and Variety of color and lengths available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan