monotaro Bicycle Double Ratchet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Nominal Dimension (mm)14 x 15
Surface ProcessingChrome-plated
MaterialChrome molybdenum steel
Width (mm)35.5
Thickness (mm)70.7
Overall Length (mm)273

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 14 mm and 15 mm double-mouth ratchet useful for the assembly and repair of bicycles. Unlike usual double-mouth ratchet, "Fukaguchi socket" specification which can firmly fix nut and bolt.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use in applications other than.  * Please use size suitable for bolt and nut.  * Please do not use pipes etc. added to the Sino part.  * Please do not use it instead of a hammer.  * After use, wipe off dirt and moisture beautifully, please

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan