monotaro Socket (6 Corners) 6.35 Sq (Mata Soket)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp14.900
Spesifikasi
Hole corner6 corners
MaterialCR-V
Plug Angle (mm)6.35
Surface ProcessingCHROME PLATED
Dimension L (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a hexagon type socket which is hard to damage bolts and nut corners and is hard to lick. For tightening and removing work of bolts and nuts
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Halaman Terkait