monotaro Roller Handle (For Small)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp29.900
Spesifikasi
Material(Handle) polypropylene, (frame) steel / chrome plating
Size (inch)4, 6 dual use
CompatibleSmall roller 4, 6 inch dual use
Grip Diameter (phi mm)25
Grip Length (mm)148
Shaft Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Structure for preventing dripping of liquid. Because it has 4 nail-angle type handle, it is also convenient to be hooked on paint cans.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait