monotaro Joint Brush

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp219.900
Spesifikasi
TrimMountain wool
Material (Metal)Copper plating
Shapeflat
Material (Handle)Wood pattern Shiraki earth
Trim Length (mm)35
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Also included in painting of narrow joints can be cleanly painted well.. It is convenient to paint the walls of the bathroom and the tile joints on the floor.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Please lightly squeeze the hair before use to remove the hair loss. Avoid lacquer thinners and strong solvents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan