monotaro Stubby Screwdriver Cushion Grip

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (Ø mm)5
Material (Handle Part)Polyacetal
Overall Length (mm)72
Shaft Length (mm)18
Blade Part HardnessHRC 55 ± 3
Grip Diameter (Ø mm)37
Material (Shaft)Top grade chrome vanadium steel
Materials (cap)PVC
Surface ProcessingParker finish

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk