monotaro Oily Permanent Marker Twin Type (Spidol Permanen)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Ink Colorblack
Content of Hazardous Material0.8mL
InkOil-based ink
Line ThicknessFine/Bold
Maximum Diameter (Ø mm)10
Overall Length (mm)140
Product Name of Hazardous MaterialAlcohols
Product TypeDisposable Body
Typetwin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bold and thin type twin type. Paper, metal, resin, cloth and so on.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait