monotaro Polishing Pad Ultra Polish Buff (Bantalan Poles / Pad Poles)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Installation MethodMagic type (about Ø 145-150 mm buff pad)
Product Name of Hazardous MaterialSynthetic resin foam
TypeDetail
Types of Hozardous MaterialsSpecified combustibles
Thickness (mm)35
Inner Diameter (Ø mm)20
Outer Diameter d (mm)185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a special cut sponge buff with shiny appearance. Vertical polished surfaces alternately engraved vertically demonstrate outstanding gloss. It suppresses the generation of heat by convex-concave processing, and demonstrates excellent abrasive power.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan