monotaro Saver Saw Blade

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed (high speed steel) HSS bimetal
CompatibleIt can be used for saver saws such as Makita, Hitachi, Ryobi etc.
Main Cutting MaterialMetal plate (3 to 8 mm), pipe / file (Φ 10 to 100 mm)
Overall Length (mm)152
Effective Length (mm)130
Blade Thickness (mm)0.9
Number of Threads per inch18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pipe can also be cut
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan