monotaro Industrial Fusing Welding LP Gas Hose (Selang Las)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Colororange
Inner Diameter (phi mm)9.5
Working Pressure (MPa)2.0
Approximate Mass (g/m)185
Hose Diameter (phi mm)9.5
Outer Diameter d (mm)16.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
* It is not in the household LP rubber pipe. Because the reinforcement layer is contained, the hose is hardened.  * Please do not use for applications other than welding, welding for industrial use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan