monotaro Easy To Hold Tire Wheel Mini Brush (Sikat Ban)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
Thickness (mm)(Hand holding portion) 22, (brush portion) 40
TypeHand type
Overall Length (mm)115
Trim Length (mm)18
Material (Trim)PP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handle is arch type and it is very easy to hold. It is easy to store in a mini type and does not take up the place even if it is put in a car. Also, after using the brush, you can stand up and dry the moisture.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk