monotaro Industrial Polishing Pad #800 (Amplas Serabut)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialSilicon Carbide
ColorAsh
Compatible MaterialsWoodworking, stainless steel, aluminum, copper etc.
Thickness (mm)About 9
Grain Size800
ApplicationsExtra fine finish. Finish of nameplate and electronic parts before plating. Tsuyaku wood coating surface. Blur of scratches on stainless steel, aluminum, and copper
Dimensions (mm)150 x 230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan