monotaro Coupler Brass Socket For Hose Mounting (Kopler)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Socket or Plugsocket
Installation ShapeFor hose connection
FluidAir, water
Maximum Working Pressure (MPa)1.0
Material (O-Rings)NBR
Pressure Resistance (MPa)1.5
Body Materialbrass
Operating Temperature Range (°C)-20 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the automatic opening/closing valve built in the socket opens and closes according to the attachment and detachment of the plug, it is unnecessary to manipulate the original valve each time when plug is removed.. Air tools, various air piping, pneumatic equipment etc.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan