monotaro Coupler Plug Nut For Mounting Urethane Hose (Kopler)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Inner and Outside Diameter (phi mm) of Compatible Tube (hose)8 x 12
Socket or Plugplug
Installation ShapeFor hose mounting
Fluidair
Maximum Working Pressure (MPa)1
Body MaterialSteel (chrome plating)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
* Please do not use for other fluids.  * Please do not use pressure above the working pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan