Niigata Seiki (SK) Magnetic Stand Magnifier

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)55x50x60
Lens Size (mm)100
Magnification2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnetic Stand Magnifier SB-80K.
- Lens Diameter 100mm
- Magnification 2x
- Base Dimension 50x60x55mm
- With on/off switch
- Flexible Arm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan