Niigata Seiki (SK) Mini Magnetic Base with Locking Knob (Dudukan Magnet)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Main Post ScrewM5xP0.8
TypeMini/Lock
Base Dimensions (mm)30x35x55
Dimensions (mm)35x35x100
Length Rod (mm)1:55
Rod (mm)2:55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini Magnetic Base with Locking Knob MB-7.
- Mechanical lock knob tightens all joints with a single operation, removeable with on/off lever operation
- Magnet Power 250N
- Length Rod 1: 55mm, Rod 2: 55mm
- Main Post Screw: M5xP0.8
- Base Dimension: 30x35x55mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan