Niigata Seiki (SK) Dudukan Magnetik dengan Lengan Fleksibel (Kaki Magnet Lengan Universal)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Main Post ScrewM8xP1.25
TypeFlexible
Base Dimensions (mm)50x60x55
Dimensions (mm)65x65x450
Length Arm (mm)395

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnetic Base with Flexible arm SB-80F. _x000D_
- Flexible arm for quick and easy positioning, removeable with on/off lever operation _x000D_
- Magnet Power 800N _x000D_
- Length arm: 395mm _x000D_
- Main Post Screw: M8xP1.25 _x000D_
- Base Dimension: 50x60x55mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan