Niigata Seiki (SK) Stand Magnet (Dudukan Magnet)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)65x65x450
Holding Stem (mm)M8xP1.25
Length Rod (mm)1:178
Rod (mm)2:165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Magnetic Stand SK menghadirkan basis magnetik kuat dan fleksibilitas penjepitan untuk dial indicator. Stabil dan mudah disesuaikan untuk berbagai orientasi pengukuran.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan