Niigata Seiki (SK) Digital Indicator

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialBody: Steel
Accuracy (µm)± 20
Dimensions (mm)60x35x110
Instrumental Error (mm)± 0.20
Measuring Force (N)1.5
Measuring Range (mm) 0-12.7
Minimum Display (mm)0.01
Power SupplyCR2032
TRUSCO Number377-5259

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital Indicator DEI-127.
- Measure surface flatness, checking tool set up, axial runout, checking squareness
- Body: Steel
- Easy to read, have hold fuction
- Auto power off fuction after 5 minuites
- Power Source CR2032
- Resolution 0.01mm, measuring Range 12.7mm
- Max error: +/-20micron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan