Niigata Seiki (SK) Digital Mini Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Base Dimensions (mm)61
Dimensions (mm)113x60x14
Instrumental Error (mm)± 0.20
M Code34604543
Manufacturer Code151195
Measuring Range (mm) 0-25
Operating Temperature (°C)0-40
Resolution (mm)0.1
TRUSCO Number362-2533

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital mini Depth Gauge DMD-25STG.
- Measuring Depth distance
- High Resolution 0.01mm
- Material: Stainless Steel
- Display hold function
- Power Source: CR2032
- Probe Type: Round Bar (1.5mm)
- Range 0-25mm, Accuracy +/-0.03mm.

Ulasan Produk