Niigata Seiki (SK) Plastic Caliper (Jangka Sorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialPolycarbonate, with magnet
Depth BarYes
Dimensions (mm)175x75x5
Instrumental Error (mm)± 0.2
M Code75086611
Measuring Range (mm) 0-100
Minimum Display (mm)0.1
TRUSCO Number758-4806

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic Caliper PC-100KD.
- Main Scale: Kaidan scale
- 1mm graduation, easy to read
- With magnet and laynard hole
- Material: Polycarbonate
- Range 0-100mm, Accuracy +/-0.2mm.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan