Niigata Seiki (SK) Dial Slant Rule Kaidan

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)190x100x30
MaterialBody: ABS, Cover: Styrol
Measuring Range (°)0-180
Graduation (°)1
Accuracy (°)± 0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial Slant Rule Kaidan DSR-180KD.
- Measurement of inclination angle
- Material Body: ABS, Cover: Styrol
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter
- With Handle and hook Hole
- Measuring Range 0-180degrees, Graduation 1degrees, accuracy +/- 0.5degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan