Niigata Seiki (SK) Chamfer Gauge

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.5
MaterialStainless Steel
Accuracy (mm)± 0.25
Temperature Range (°C)0 to 15
Dimensions (mm)30x71.3x2
TRUSCO Number175-7693

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Measuring size of all kinds of chamfer (milling, measure hole chamfer on workpiece)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan