Niigata Seiki (SK) Root Limit Gauge (Alat ukur ketebalan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Accuracy (mm)± 0.1
Dimensions (mm)100x30x10
Overall Height (mm)20
Overall Width (mm)90
Plate Thickness (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Root Limit Gauge WRL310.
- Measuring Bevel Angle of T-Joint, Bevel angle of Facing Joint, Leg length (height), and throat thickness of fillet weld
- Root Gap: 3-4, 5-6, 7-8, 9-20
- Leg Length (Height): 16-17, 14-15, 12-13, 10-11
- Accuracy +/- 0.1mm
- Material: Stainless Steel
- Set of 4 pieces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan