Niigata Seiki (SK) Angle Limit Gauge (Alat ukur ketebalan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Angle+/-1degrees
Accuracy (mm)± 0.1
Dimensions (mm)100x55x10
Overall Height (mm)43-46
Overall Width (mm)92
Plate Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Angle Limit Gauge WAL2542.
- Measuring Bevel Angle of T-Joint, Bevel angle of Facing Joint, Leg length (height), and throat thickness of fillet weld
- Angle Degrees: 25-42.5degrees
- Accuracy reinforcement +/- 0.1mm, angle +/- 1degrees
- Material: Stainless Steel
- Set of 4 pieces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait