Niigata Seiki (SK) Welding Gauge (Gauge Bore Dial)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Length (cm)0-10
Accuracy (mm)± 0.1
Depth (mm)0-2
Dimensions (mm)125x75x15
Graduation (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welding Gauge WGU-2S.
- Measure of undercut and length measurement
- Scale Range:
a. Depth 0-2mm, accuracy +/-0.1mm
b. Length: 0-10cm
- Material: Stainless Steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan