TOTO Rei R Keran Wastafel Tinggi Single Lever

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Height (mm)312
Flow Rate (L/minute)5
Maximum Water Pressure (MPa)0.75
Minimum Water Pressure (MPa)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with 1inch Pop-Up Waste

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan