Kennedy Inter Changeable Stamp

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Impression Letter TypePositive Indent
Number of Pieces1
Stamp TypeFount Character
Character Height (mm)3
MaterialCarbon Steel
Overall Length (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision manufactured carbon steel stamps with nickel-plated finish. For producing clean impressions in one impact. 3mm character height.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan