Kennedy Ball Pein Hammer Steel Tube Shaft (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Shaft Length275mm
Shaft MaterialSteel
Face Diameter25mm
Special FeaturesAnti-vibration
Head MaterialDrop Forged Steel
Overall Length325mm
Part NumberKEN5253650K
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tubular Steel Shaft With textured slip resistant rubber grip. Dampens the impact transmitted through to the users hand and wrist.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan