Kennedy Pins To Suit

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Number of Pieces2
Finish/CoatingChrome
Maximum Jaw Capacity100mm
Jaw MaterialSteel
TypeAdjustable Wrench Accessories
Handle MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pins to suit KEN5811300K range includes: 2.5mm & 4mm 6mm & 8mm 3mm & 5mm 7mm & 9mm Pins are supplied in pairs. Wrench supplied seperately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan