KOBE RED LINE Pu Hose

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Length (m)7.5
MaterialPolyurethane
Inside Diameter (mm)9.5
Maximum Working Pressure (Psi)150
ColourBlue
MFR Part No.SA-325PU-B
UNSPSC40142007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With brass 360 Degree swivel couplings, ideal for use in awkward access areas. Recoils to a fraction of its working length leaving the work place clear of entanglement hazards. Extended length: 7.5m. Pressure rating: 8.0mm diameter - 250psi. 9.5mm diameter - 150psi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan