Cotswold Metal Hand Shovel Wooden Handle

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Blade MaterialSteel
Blade Finish/CoatingPainted
Shaft MaterialWood
TypeShovel
Socket TypeOpen
Compatible MaterialsLoose Materials
Blade Length (mm)260
Blade Width (mm)210
Handle Length (mm)230
Overall Length (mm)490
Part NumberCOT9074710K
Size180mm
Size (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight wooden handle. Blade size: 210 x 260mm (approx). Handle length: 230mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan