Kennedy Long Round Nose Pliers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Jaw MaterialSteel
Handle length105mm
Overall Length160mm
Jaw Length55mm
TypeRound Nose
Tip Size5mm
Handle MaterialPVC
Part NumberKEN5583120K
Size162mm/6 3/8inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. The round nose jaws allow the forming of loops in wire or thin strips of material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan