Kennedy Pry Bar Set Line Type (Linggis)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Contents405mm (16 Inch) Pry Bar 610mm (24 Inch) Pry Bar
Overall Length400mm 600mm
Bar Diameter17 20
MaterialSteel
Blade Width25mm 31mm
End TypeChisel Point
Part NumberKEN5058770K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Angled blade provides greater leverage. Manufactured from forged carbon heat treated steel with ground points. These traditional designs are ideal for use by tradesman in any industrial environment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait