Kennedy Duty Riveter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Weight Each550g
Nozzles Supplied2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm
Product TypeRiveter
Number of Nozzles4
Number of Pieces5
Overall Length230mm
Part NumberKEN5692040K
Size2.4-4.8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan