Kennedy Duo Crimp

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Overall Length155mm
Compatible Wire TypeElectricity Cable
Tool FeaturesAdjustable Stripping Depth
Wire Gauge Capacity Range0.5 - 6mm2
Handle MaterialPlastic
Part NumberKEN5168520K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Duo Crimp Combined stripping and crimping tool. Stripping tool adjusts automatically to the diameter of the wire. Wire diameter range: 0.5 - 6.0mm2. Two crimping ranges are available 0.5 - 1.5mm2 and 2.5 - 6.0mm2. Complete with side wire cutter. Overall length: 155mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan