Kennedy De-Soldering Tool

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Width (mm)20
Product NumberDSGPRM 587
Length (mm)190
Part NumberKEN5168500K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DSGPRM Anodised aluminium body and steel plunger for professional use. With extraction spring located outside of the vacuum chamber and PTFE nozzle to prevent solder sticking. With safety shield. Nozzle size: 3mm OD x 1.5mm, ID x 20mm long.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan